Beli Tang Obeng di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp90.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  2. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  3. Kennedy Circlip Pliers Mini (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp419.900

    Kennedy Circlip Pliers Mini (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    Kennedy Mini Circlip Pliers with
    atribut:
    • Number of Pieces: 4
  4. FUJIYA Plier Holder (Sarung Perkakas)
    Mulai

    Rp189.900

    FUJIYA Plier Holder (Sarung Perkakas)
    Deskripsi:
    -Can hold 225mm(9 inch)size pliers and nippers which conventional plier holders cannot never hold.
    atribut:
    • Belt Loop Width: Up to 60mm
    • Main Body Materials: Fabric
  5. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    atribut:
    • Finish/Coating: Polished
    • Handle Material: Bi-Material
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Opening (mm): 65
    • Jaw Style: Internal
    • Number of Pieces: 4
    • Overall Length (mm): 150
    • Size (mm): 10-65
    • Type: Circlip Plier Set
  7. Vessel Screwdriver Free Tarnishing Ball Grip (Obeng)
    Mulai

    Rp159.900

    Vessel Screwdriver Free Tarnishing Ball Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    -The tang-thru structure has a built-in ceramic ball that insulate electricity and transmits striking force so it is safe even in the case of hot line.
  8. Kennedy Screwdriver Pro-Torq Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

  9. Kennedy Pro-Torq Comb Plier 1000V (Tang Kombinasi Insulasi)
    Mulai

    Rp839.900

    Kennedy Pro-Torq Comb Plier 1000V (Tang Kombinasi Insulasi)
    Deskripsi:
    1000V Insulated Combination Pliers Especially suitable for production line environments where repetitive work is undertaken. Double polished head and joint with induction hardened cutting edges.
    atribut:
    • Jaw Style: Serrated
    • Handle Material: Thermoplastic
    • Type: Combination Pliers
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Opening (mm): 35
    • Overall Depth (mm): 30
    • Overall Length (mm): 180
    • Insulated: No
    • eclassCode: 21040301
  10. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  11. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  12. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  13. TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
  14. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  15. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  16. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  17. Yamoto CV Plier Set 3-Pcebi-Material Grip (Tang Kombinasi)
    Mulai

    Rp529.900

    Yamoto CV Plier Set 3-Pcebi-Material Grip (Tang Kombinasi)
    atribut:
    • ECLASS Code: 21040300
    • ESD: No
    • Finish/Coating: Chemically Blackened
    • Handle Material: Bi-Material
    • Individual or Set: Set
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
    • Jaw Style: Smooth, Serrated
    • Miniature: No
    • Non Sparking: No
    • Number of Pieces: 3
    • Type: Pliers Set
    • UNSPSC: 27112106
    • VDE: No
  18. TEKIRO Slip Joint Pliers (Tang Slip Joint)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Slip Joint Pliers (Tang Slip Joint)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG SLIP JOINT 6 INCH merupakan tang yang digunakan untuk memegang memuntir dan memotong objek yang menjadi target, tang ini dapat bekerja dengan baik karena dibuat dari bahan yang berkualitas dan sangat nyaman dalam genggaman tangan anda. Fungsi : memegang memuntir dan memotong objek.Material : Chrome VanadiumDimensi : 150mm 3mm 29mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Dimension 7 (mm): 5
  19. TONE Stubby Screwdriver Stainless Steel (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp539.900

    TONE Stubby Screwdriver Stainless Steel (Obeng Pendek)
    Deskripsi:
    -All-stainless steel tool excellent in corrosion resistance, chemicals resistance and hygienic.-Weight reduction was realized by the grip portion sealed cavity structure.
    atribut:
    • Shaft Length: 35mm
    • Total Length: 90mm
Daftar Harga Tang Obeng Terbaru October 2026
KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp90.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp82.900
Kennedy Circlip Pliers Mini (Tang Jepit)Rp419.900
BROWN Screwdriver Square-shaft and Tang-Through Type High-power (Obeng)Rp51.900
FUJIYA Plier Holder (Sarung Perkakas)Rp189.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp179.900
Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)Rp1.299.900
Vessel Screwdriver Free Tarnishing Ball Grip (Obeng)Rp159.900
Kennedy Screwdriver Pro-Torq Set (Obeng)Rp999.900
Kennedy Pro-Torq Comb Plier 1000V (Tang Kombinasi Insulasi)Rp839.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)